Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase du boîtier électronique ME - ME 35 UT GN - 2907198

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase du boîtier électronique ME - ME 35 UT GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 35.2 mm

  • hauteur - 99 mm

  • profondeur - 107.3 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918131418

Réf. Sonepar

00126813141

Réf. Fournisseur

2907198

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

35.2 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

107.3 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

vert

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

6021

largeur en nombre de modules:

0.035

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique à verrouillage.