Phoenix Contact - Embase du boîtier répartiteur SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - 1452877

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356553735

Réf. Sonepar

00126452877

Réf. Fournisseur

1452877

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension assignée (Ue):

24 V

capacité de courant max. par signal E/S:

10 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

degré de pollution:

2

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

10 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

PA

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

54 mm

hauteur:

19 mm

longueur:

117 mm

Répartiteur, embase, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nbre de prises: 4, Nbre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Oui, pnp, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, Blindage: non