Phoenix Contact - Embase en traversée de paroi 3p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A, 1000 V - DFK-PC 6- - 1701948

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase en traversée de paroi 3p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A, 1000 V - DFK-PC 6-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • courant assigné In - 76 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356030854

Réf. Sonepar

00126603085

Réf. Fournisseur

1701948

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

10.16 mm

courant assigné In:

76 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

10.16 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

argent

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

1.7 mm

longueur de la broche:

4.1 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Embase en traversée de paroi 3 pôles, Section: 16 mm², Intensité nominale: 76 A, Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 10.16 mm, Raccordement FAUX