Phoenix Contact - Embase en traversée de paroi 3p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - DFK-MSTB 2 - 0707251

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase en traversée de paroi 3p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - DFK-MSTB 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918004026

Réf. Sonepar

00126800402

Réf. Fournisseur

0707251

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

3.2 mm

longueur de la broche:

9.3 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Embase en traversée de paroi 3 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement soudure Coloris: vert