Phoenix Contact - Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires - 0916589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
courant assigné In - 50 A
tension assignée (Ue) - 433 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918600921
Réf. Sonepar
00126860092
Réf. Fournisseur
0916589
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
enfichable
courant assigné In:
50 A
tension assignée (Ue):
433 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
section de raccordement cable rigide:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
25 mm
hauteur:
115200 mm
profondeur:
115 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


