Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprimé - ICC20-H/4L3,5-7035 - 1084014

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprimé - ICC20-H/4L3,5-7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626820910

Réf. Sonepar

00126004621

Réf. Fournisseur

1084014

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

4

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

8 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

150 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

1.2 mm

longueur de la broche:

3.65 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

sans

Embase de circuit imprimé, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 150 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4