Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprimé - MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - 2278322

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprimé - MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356292665

Réf. Sonepar

00126629266

Réf. Fournisseur

2278322

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

8 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

1.2 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,5 mm, Montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale