Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprimé - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 5
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356292993
Réf. Sonepar
00126629299
Réf. Fournisseur
2278351
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
5
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
8 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
autre
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
autre
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement:
1.2 mm
longueur de la broche:
3 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
carton (pour CMS)


