Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embase parafoudre pour 2 4-20mA - 2839208

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase parafoudre pour 2 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • application - technique d'information

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918182748

Réf. Sonepar

00126818274

Réf. Fournisseur

2839208

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

application:

technique d'information

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

PLUGTRAB - Embase parafoudre pour 2 4-20mA