Phoenix Contact - Embase parafoudre pour 4 Fils analogiques - 2839402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918182816
Réf. Sonepar
00126818281
Réf. Fournisseur
2839402
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
technique d'information
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui


