Phoenix Contact - Embase parafoudre - Vissé/Vissé - 2905363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356959490
Réf. Sonepar
00126695949
Réf. Fournisseur
2905363
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non


