Phoenix Contact - Embase pour parafoudre instrumentation - 2920049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356154086
Réf. Sonepar
00126615408
Réf. Fournisseur
2920049
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
technique d'information
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non


