fin de vie

Phoenix Contact - Embase pour relais KSR - 2271015

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase pour relais KSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 18.5 mm

  • hauteur - 45.7 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918103484

Réf. Sonepar

00126810348

Réf. Fournisseur

2271015

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

8

largeur:

18.5 mm

hauteur:

45.7 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

23.5 mm

Support d'enfichage, pour modules E-S standard, avec différents équipements des contacts, repérage avec picot BN ou BNB