fin de vie

Phoenix Contact - Embase pour relais KSR - 2271484

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase pour relais KSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 12.7 mm

  • hauteur - 31 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918179700

Réf. Sonepar

00126817970

Réf. Fournisseur

2271484

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

8

largeur:

12.7 mm

hauteur:

31 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

9 mm

Socle d'enfichage, pour relais KSR, relais ou optocoupleurs miniatures, à braser dans le C.I.