fin de vie

Phoenix Contact - Embase VIP IOA, connecteur D-SUB 25, numerotation 1 a 8 - 2906595

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase VIP IOA, connecteur D-SUB 25, numerotation 1 a 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626184609

Réf. Sonepar

00126618460

Réf. Fournisseur

2906595

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72.2 mm

largeur:

123.1 mm

hauteur:

102.7 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Embase VIP IOA, permet d'effectuer une configuration universelle des canaux, connecteur D-SUB 25, numérotation 1 à 8