fin de vie

Phoenix Contact - Embase VIP IOA, connecteurs Miniconnec MC, numerotation 17 a 24 - 2907024

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embase VIP IOA, connecteurs Miniconnec MC, numerotation 17 a 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626234373

Réf. Sonepar

00126623437

Réf. Fournisseur

2907024

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

72.2 mm

largeur:

118.1 mm

hauteur:

102.7 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Embase VIP IOA, permet d'effectuer une configuration universelle des canaux, connecteurs Miniconnec MC, numérotation 17 à 24