fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1240890

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151451141

Réf. Sonepar

00126145114

Réf. Fournisseur

1240890

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Embase paroi avant, série: RC, droit, blindé, Verrouillage à vis, 12P, Sens de rotation: inversé, Mâle, Cône de soudage, Joint plat, 4x Ø 3,2, codage N, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)