Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1622480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 40 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626041377
Réf. Sonepar
00126604137
Réf. Fournisseur
1622480
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
40 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65


