fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1607636

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356273466

Réf. Sonepar

00126607636

Réf. Fournisseur

1607636

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

3.6 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

III

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Embase paroi avant, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 17P, Mâle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé, bride: 21,6mm x 21,6mm, IP67, 17P, à sertir, série: ST