Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1607673


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 4
avec raccordement PE - Non
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356273800
Réf. Sonepar
00126607673
Réf. Fournisseur
1607673
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
4
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Oui