Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1623390

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant assigné In - 40 A

  • température ambiante - -40...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • degré de pollution - 3

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626139654

Réf. Sonepar

00126614012

Réf. Fournisseur

1623390

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

courant assigné In:

40 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

1500 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embases paroi avant, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 500