Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1618128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
avec conducteur de protection - Non
classe de protection (IP), monté - IP67
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356580700
Réf. Sonepar
00126618128
Réf. Fournisseur
1618128
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
6
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
matériau du boîtier/corps:
autre
Embase paroi avant, coudé rotatif, SCO, M17, 5P+PE, femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 25mm x 25mm, IP67, 6P, à sertir, série: ST


