fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1621562

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • température ambiante - -40...130 °C

  • température de fonctionnement - -40...130 °C

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356937108

Réf. Sonepar

00126621564

Réf. Fournisseur

1621562

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...130 °C

température de fonctionnement:

-40...130 °C

avec filetage:

Non

M23, Embases paroi avant, série: SH, coudé rotatif, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 28mm x 28mm, détrompage: N