Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1622607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 40 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626048192
Réf. Sonepar
00126622607
Réf. Fournisseur
1622607
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
40 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


