fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1624031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • avec filetage - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626227399

Réf. Sonepar

00126622739

Réf. Fournisseur

1624031

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Non

M23, Embase paroi avant, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 7P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité, codage N