fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1804097

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant assigné In - 27 A

  • température ambiante - -40...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356661034

Réf. Sonepar

00126666103

Réf. Fournisseur

1804097

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

courant assigné In:

27 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

1500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle, L= 235