fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1705394

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356768924

Réf. Sonepar

00126676892

Réf. Fournisseur

1705394

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle, L= 120