Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1706900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356889476
Réf. Sonepar
00126688947
Réf. Fournisseur
1706900
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle, L= 205