Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1413119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 3 mm
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - autre
isolation des fils - TPE
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356988285
Réf. Sonepar
00126698828
Réf. Fournisseur
1413119
Marque
Phoenix Contact
longueur du câble:
3 mm
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
autre
isolation des fils:
TPE
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
-25...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
courant assigné In:
1.5 A
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.14 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67


