Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1805135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant assigné In - 27 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356671460
Réf. Sonepar
00126805230
Réf. Fournisseur
1805135
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
courant assigné In:
27 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65


