Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO - 1523447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 500 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
matériau du boîtier/corps - autre
type de contact à fiche, intérieur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356021272
Réf. Sonepar
00126602127
Réf. Fournisseur
1523447
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
500 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
matériau du boîtier/corps:
autre
type de contact à fiche, intérieur:
sans
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
matériau du revêtement de contact:
nickel
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
filetage à visser:
autre
avec raccordement PE:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
IP67