Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - 1239539

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

  • protection du levier d'arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151393045

Réf. Sonepar

00126139304

Réf. Fournisseur

1239539

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Embases paroi avant, 8-pôles, connecteur femelle, droit, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Cordons individuels, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)