Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12MS-17CON-25F/0,5X - 1239725

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12MS-17CON-25F/0,5X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151394325

Réf. Sonepar

00126139432

Réf. Fournisseur

1239725

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Embase paroi avant, 17P, Connecteur mâle, droit, M12, codage A, sr ext libre, Face avant, Bride carrée, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,14 mm², Cordon TPE, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)