Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 5,0-920 - 1525704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 5 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356022446
Réf. Sonepar
00126602244
Réf. Fournisseur
1525704
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
autre
type de contact à fiche, intérieur:
sans
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre