Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage A 0,25- 5 - 3202465

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage A  0,25- 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918157166

Réf. Sonepar

00126815716

Réf. Fournisseur

3202465

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Embout de câblage sans collerette isolante, section : 0,25 mm², longueur du fût : 5 mm, 1000 pièces