Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage A 1,5-8 - 2100075

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage A 1,5-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • longueur de gaine - 8 mm

  • sans halogène - Oui

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213685

Réf. Sonepar

00126321368

Réf. Fournisseur

2100075

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1.5 mm²

longueur de gaine:

8 mm

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

taille AWG:

16

Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: argenté