Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,34-10 TQ - 3241129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356733830
Réf. Sonepar
00126241129
Réf. Fournisseur
3241129
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.34 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
turquoise (cyan)
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
22


