Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-10 GY - 3201288

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  0,75-10 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094782

Réf. Sonepar

00126809478

Réf. Fournisseur

3201288

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

16 mm

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 0,75 mm², longueur du fût : 10 mm, coloris : gris, 100 pièces