Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1,5-8 BK-S - 1212524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1,5-8 BK-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356589642

Réf. Sonepar

00126658964

Réf. Fournisseur

1212524

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

16

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 1,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : noir, 20 bandes de 50 pièces avec embouts terminaux spécifiques pour utilisation avec CF CRIMPHANDY