Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1 - 8 RD-GB - 1208982

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  1   - 8 RD-GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356130400

Réf. Sonepar

00126613040

Réf. Fournisseur

1208982

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

Embout de câblage avec collerette isolante élargie, section : 1,0 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : rouge, 500 pièces