Phoenix Contact - Embout de câblage AI 16 -18 WH - 3200153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918093808
Réf. Sonepar
00126809380
Réf. Fournisseur
3200153
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6


