Phoenix Contact - Embout de câblage AI 2,5 -18 GY - 3200072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918093723
Réf. Sonepar
00126809372
Réf. Fournisseur
3200072
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
24 mm


