Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 2,5-8 BU S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626043050

Réf. Sonepar

00126200108

Réf. Fournisseur

1200108

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

14

longueur totale:

8 mm

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : bleu, 10 bandes de 40 pièces, idéal avec la pince CRIMPFOX 4IN1