Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 2,5 -8 GY -1000 - 1213201

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  2,5  -8 GY -1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626280813

Réf. Sonepar

00126628081

Réf. Fournisseur

1213201

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

14 mm

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : gris, 1000 pièces