Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 6 -18 GN - 3200111

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  6   -18 GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918093761

Réf. Sonepar

00126809376

Réf. Fournisseur

3200111

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 6 mm², longueur du fût : 18 mm, coloris : vert, 100 pièces