Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - 3240668

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN  2X 0,75- 8 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356629973

Réf. Sonepar

00126240668

Réf. Fournisseur

3240668

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X0,75 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : bleu, 100 pièces