Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 2,5 -10 GY - 3240669

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN  2X 2,5 -10 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356629980

Réf. Sonepar

00126240669

Réf. Fournisseur

3240669

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

18.5 mm

Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X2,5 mm², longueur du fût : 10 mm, coloris : gris, 100 pièces