Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU - 3200878

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 13 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094423

Réf. Sonepar

00126809442

Réf. Fournisseur

3200878

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

13 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

21.5 mm

Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X2,5 mm², longueur du fût : 13 mm, coloris : bleu, 100 pièces