Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X10 -14 RD - 3201026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 14 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918094577
Réf. Sonepar
00126809457
Réf. Fournisseur
3201026
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
10 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
14 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
8
longueur totale:
26 mm


