Phoenix Contact - Embout de cable - 0801696


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 23 mm
modèle - ouvert
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356674997
Réf. Sonepar
00126801706
Réf. Fournisseur
0801696
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre nominal:
23 mm
modèle:
ouvert
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
22...23 mm
Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 22 mm ... 23 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm